Feindrahtklammer Typ 53 11,4 x 0,74 x 6 mm 1000er-Pack

Artikelnummer: Z00188483
EAN: 3165140012126
Herstellernummer: 1609200326
Bosch
Feindrahtklammer Typ 53 11,4 x 0,74 x 6 mm 1000er-Pack
UVP: 4,45 €   - Sie sparen 40%
Inkl. Steuern: 2,68 € VE 1000 Stück Netto 2,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Feindrahtklammer Typ 53 11,4 x 0,74 x 6 mm 1000er-Pack

  • Größe:
    • Breite: 11,4 mm
    • Dicke: 0,74 mm
    • Länge: 6 mm
  • Inhalt der Verkaufsverpackung:
    • 1000 Stück
  • Feindrahtklammern sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
  • Geeignet für beispielsweise Textilien, Pappen, flachen Holzleisten, Drahtgeflechten
  • Passend zu Tackern von AEG, Arrow, Black und Decker, Bosch, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil Wolfcraft

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 6
Volumen (dm³) 0.096
Artikeltyp Zubehör
Dicke (D) mm 0,74
Breite (b) (mm) 11,4
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 80
Länge (l) (mm) 6
Inhalt (St) 1000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen