Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 8 mm, 1000er-Pack, aus rostfreiem Stahl

Artikelnummer: Z00186425
EAN: 3165140084154
Herstellernummer: 2609200215
Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 8 mm, 1000er-Pack, aus rostfreiem Stahl
UVP: 17,60 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 12,76 € VE 1000 Stück Netto 10,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feindrahtklammer Typ 53, Breite: 11,4 mm, Dicke: 0,74 mm, Länge: 8 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1000 Stück, wetterbeständige Klammern aus rostfreiem Stahl, Feindrahtklammern sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern, geeignet für beispielsweise Textilien, Pappen, flachen Holzleisten, Drahtgeflechten, passend zu Tackern von AEG, Arrow, Black und Decker, Bosch, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil Wolfcraft

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 8
Volumen (dm³) 0.115
Artikeltyp Zubehör
Dicke (D) mm 0,74
Breite (b) (mm) 11,4
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 80
Länge (l) (mm) 8
Inhalt (St) 1000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen