Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 8 mm, 5000er-Pack

Artikelnummer: Z00186420
EAN: 3165140084109
Herstellernummer: 2609200210
Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 8 mm, 5000er-Pack
UVP: 23,37 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 16,93 € VE 5000 Stück Netto 14,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feindrahtklammer Typ 53, Breite: 11,4 mm, Dicke: 0,74 mm, Länge: 8 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5000 Stück, Feindrahtklammern sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern, geeignet für beispielsweise Textilien, Pappen, flachen Holzleisten, Drahtgeflechten, passend zu Tackern von AEG, Arrow, Black und Decker, Bosch, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil Wolfcraft

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 8
Volumen (dm³) 0.371
Artikeltyp Zubehör
Dicke (D) mm 0,74
Breite (b) (mm) 11,4
Abmessung Länge (mm) 119
Abmessung Höhe (mm) 48
Abmessung Breite (mm) 65
Länge (l) (mm) 8
Inhalt (St) 5000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen