Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Feindrahtklammer Typ 58, 13 x 0,75 x 10 mm, 1000er-Pack

Artikelnummer
Z00184802
EAN
3165140084369
Herstellernummer
2 609 200 236
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,19 € 3,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184802
EAN
3165140084369
Herstellernummer
2 609 200 236
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite85 Millimeter
Abmessung Höhe13 mm Millimeter
Abmessung Länge120 Millimeter
Art des ZubehörsEV000154
Breite (B)13.0
Bruttogewicht0,103 Kilogramm
Dicke (D)0.75
HerkunftslandDE
Höhe13 Millimeter
Inhalt1000
Klammerbreite13.0
Länge (L)10
Nettogewicht0,103 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date19.07.2002
Schenkellänge10
Spartenbezeichnung74
Spezifikation13 x 0.75 x 10 mm
Volumen0,133 Millimeter
Zolltarifnummer83052000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Feindrahtklammer Typ 58, Breite: 13 mm, Dicke: 0,75 mm, Länge: 10 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1000 Stück, Feindrahtklammern sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern, geeignet für beispielsweise Textilien, Pappen, flachen Holzleisten, Drahtgeflechten, passend zu Tackern von Bostitch, Esco, Kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente