Feindrahtklammer Typ 58, 13 x 0,75 x 12 mm, 1000er-Pack

Artikelnummer: Z00184803
EAN: 3165140084376
Herstellernummer: 2609200237
Feindrahtklammer Typ 58, 13 x 0,75 x 12 mm, 1000er-Pack
UVP: 5,72 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 3,70 € VE 1000 Stück Netto 3,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feindrahtklammer Typ 58, Breite: 13 mm, Dicke: 0,75 mm, Länge: 12 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1000 Stück, Feindrahtklammern sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern, geeignet für beispielsweise Textilien, Pappen, flachen Holzleisten, Drahtgeflechten, passend zu Tackern von Bostitch, Esco, Kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1000 Stück
Abmessung Höhe 16 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 121 Millimeter
Volumen 0.157 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 81 Millimeter
Breite (B) mm 13
Dicke (D) mm 0,75
Länge (l) 12 Millimeter
Schenkellänge 12 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen