Feindrahtklammer Typ 58, 13 x 0,75 x 8 mm, 1000er-Pack

Artikelnummer: Z00184801
EAN: 3165140084352
Herstellernummer: 2609200235
Feindrahtklammer Typ 58, 13 x 0,75 x 8 mm, 1000er-Pack
UVP: 4,93 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 3,83 € VE 1000 Stück Netto 3,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feindrahtklammer Typ 58, Breite: 13 mm, Dicke: 0,75 mm, Länge: 8 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1000 Stück, Feindrahtklammern sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern, geeignet für beispielsweise Textilien, Pappen, flachen Holzleisten, Drahtgeflechten, passend zu Tackern von Bostitch, Esco, Kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 8
Volumen (dm³) 0.115
Artikeltyp Zubehör
Dicke (D) mm 0,75
Breite (b) (mm) 13
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 80
Länge (l) (mm) 8
Inhalt (St) 1000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen