Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Feindrahtklammer Typ 59, 10,6 x 0,72 x 12 mm, 1000er-Pack

Artikelnummer
Z00184808
EAN
3165140084437
Herstellernummer
2 609 200 242
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,19 € 3,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184808
EAN
3165140084437
Herstellernummer
2 609 200 242
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite83 Millimeter
Abmessung Höhe15 Millimeter
Abmessung Länge120 Millimeter
Breite (B)10.6
Bruttogewicht0,100 Kilogramm
Dicke (D)0.72
HerkunftslandDE
Höhe15 Millimeter
Inhalt1000
Klammerbreite10.6
Länge (L)12
Nettogewicht0,100 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date19.07.2002
Schenkellänge12
Spartenbezeichnung74
Spezifikation10.6 x 0.72 x 12 mm
Volumen0,149 Millimeter
Zolltarifnummer83052000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Feindrahtklammer Typ 59, Breite: 10,6 mm, Dicke: 0,72 mm, Länge: 12 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1000 Stück, Feindrahtklammern sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern, geeignet für beispielsweise Textilien, Pappen, flachen Holzleisten, Drahtgeflechten, passend zu Tackern von Rapid, Rocagraf
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente