Feindrahtklammer Typ 59 10,6 x 0,72 x 6 mm 1000er-Pack

Artikelnummer: Z00184805
EAN: 3165140084390
Herstellernummer: 2609200239
Feindrahtklammer Typ 59 10,6 x 0,72 x 6 mm 1000er-Pack
UVP: 3,87 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 2,50 € VE 1000 Stück Netto 2,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Feindrahtklammer Typ 59 10,6 x 0,72 x 6 mm 1000er-Pack

        
  • Größe:     
              
    • Breite: 10,6 mm
    •         
    • Dicke: 0,72 mm
    •         
    • Länge: 6 mm
    •     
        
  •     
  • Inhalt der Verkaufsverpackung:     
              
    • 1000 Stück
    •     
        
  •     
  • Feindrahtklammern sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
  •     
  • Geeignet für beispielsweise Textilien, Pappen, flachen Holzleisten, Drahtgeflechten, passend zu Tackern von Rapid, Rocagraf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1000 Stück
Länge (l) 6 Millimeter
Abmessung Höhe 8 Millimeter
Abmessung Breite 80 Millimeter
Breite (B) mm 10,6
Volumen 0.077 Kubikdezimeter
Schenkellänge 6 Millimeter
Dicke (D) mm 0,72
Abmessung Länge 120 Millimeter
Product Type Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen