Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Feindrahtklammer Typ 59, 10,6 x 0,72 x 8 mm, 1000er-Pack

Artikelnummer
Z00184806
EAN
3165140084413
Herstellernummer
2 609 200 240
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,19 € 3,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184806
EAN
3165140084413
Herstellernummer
2 609 200 240
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite85 Millimeter
Abmessung Höhe10 Millimeter
Abmessung Länge120 Millimeter
Breite (B)10.6
Bruttogewicht0,070 Kilogramm
Dicke (D)0.72
Herkunftsland999
Höhe10 Millimeter
Inhalt1000
Klammerbreite10.6
Länge (L)8
Nettogewicht0,070 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date19.07.2002
Schenkellänge8
Spartenbezeichnung74
Spezifikation10.6 x 0.72 x 8 mm
Volumen0,102 Millimeter
Zolltarifnummer83052000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Bosch Feindrahtklammer Typ 59 10,6 x 0,72 x 8 mm 1000er-Pack

        
  • Größe:     
              
    • Breite: 10,6 mm
    •         
    • Dicke: 0,72 mm
    •         
    • Länge: 8 mm
    •     
        
  •     
  • Inhalt der Verkaufsverpackung:     
              
    • 1000 Stück
    •     
        
  •     
  • Feindrahtklammern sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
  •     
  • Geeignet für beispielsweise Textilien, Pappen, flachen Holzleisten, Drahtgeflechten, passend zu Tackern von Rapid, Rocagraf
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente