Bosch Flachdrahtklammer Typ 51, 10 x 1 x 8 mm

Artikelnummer: Z00186411
EAN: 3165140084017
Herstellernummer: 2609200201
Bosch Flachdrahtklammer Typ 51, 10 x 1 x 8 mm
UVP: 5,25 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 3,45 € VE 1000 Stück Netto 2,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachdrahtklammer Typ 51, Breite: 10 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 8 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1000 Stück, Flachdrahtklammern eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll, geeignet für den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc., passend zu Tackern von Bukama, Rocagraf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 120 Millimeter
Dicke (D) mm 1
Volumen 0.199 Kubikdezimeter
Breite (B) mm 10
Abmessung Breite 83 Millimeter
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Product Type Zubehör
Schenkellänge 8 Millimeter
Länge (l) 8 Millimeter
Inhalt 1000 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen