Flachdrahtklammer Typ 54, 12,9 x 1,25 x 6 mm

Artikelnummer: Z00186428
EAN: 3165140084185
Herstellernummer: 2609200218
Flachdrahtklammer Typ 54, 12,9 x 1,25 x 6 mm
UVP: 4,93 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 3,83 € VE 1000 Stück Netto 3,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachdrahtklammer Typ 54, Breite: 12,9 mm, Dicke: 1,25 mm, Länge: 6 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1000 Stück, Flachdrahtklammern eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll, geeignet für den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc., passend zu Tackern von AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 6
Volumen (dm³) 0.144
Artikeltyp Zubehör
Dicke (D) mm 1,25
Breite (b) (mm) 12,9
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 80
Länge (l) (mm) 6
Inhalt (St) 1000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen