Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Flachdrahtklammer Typ 57, 10,6 x 1,25 x 12 mm

Artikelnummer
Z00184798
EAN
3165140084321
Herstellernummer
2 609 200 232
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,24 € 4,52 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184798
EAN
3165140084321
Herstellernummer
2 609 200 232
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite83 Millimeter
Abmessung Höhe30 Millimeter
Abmessung Länge120 Millimeter
Breite (B)10.6
Bruttogewicht0,166 Kilogramm
Dicke (D)1.25
HerkunftslandDE
Höhe30 Millimeter
Inhalt1000
Klammerbreite10.6
Länge (L)12
Nettogewicht0,160 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date19.07.2002
Schenkellänge12
Spartenbezeichnung74
Spezifikation10.6 x 1.25 x 12 mm
Volumen0,299 Millimeter
Zolltarifnummer83052000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Flachdrahtklammer Typ 57, Breite: 10,6 mm, Dicke: 1,25 mm, Länge: 12 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1000 Stück, Flachdrahtklammern eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll, geeignet für den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc., passend zu Tackern von Arrow, Black und Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente