Klammer TK40 40G, 1,2 mm, 40 mm, verzinkt

Artikelnummer: Z00188713
EAN: 3165140563956
Herstellernummer: 2608200705
Klammer TK40 40G, 1,2 mm, 40 mm, verzinkt
UVP: 32,64 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 21,72 € VE 5000 Stück Netto 18,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klammer TK40 40G, Schmalrückenklammern 1.2/18g, Meißelspitze, geharzt - verzinkte Ausführung, Breite: 5,8 mm, Dicke: 1,2 mm, Länge: 40 mm, Schmalrückenklammern dringen tief ein und bieten damit besonders festen Sitz bei wenig auffallenden Klammerrücken, passend zu GTK 40 Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.928
Typ TK40 40G
Artikeltyp Zubehör
Dicke (D) mm 1,2
Breite (b) (mm) 5,8
Abmessung Länge (mm) 135
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 125
Länge (l) (mm) 40
Klammerlänge (mm) 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen