Schmalrückenklammer Typ 55, geharzt 6 x 1,08 x 19 mm, 1000er-Pack

Artikelnummer: Z00188504
EAN: 3165140004992
Herstellernummer: 1609200389
Schmalrückenklammer Typ 55, geharzt 6 x 1,08 x 19 mm, 1000er-Pack
UVP: 9,53 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 7,43 € VE 1000 Stück Netto 6,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schmalrückenklammer Typ 55, geharzt, Breite: 6 mm, Dicke: 1,08 mm, Länge: 19 mm, Schmalrückenklammern dringen tief ein und bieten damit besonders festen Sitz bei wenig auffallenden Klammerrücken, geeignet für das Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen in Verbindung mit Fugen- oder Profilholzkrallen, der Harzüberzug bietet durch seine Klebewirkung auch bei Belastung über längeren Zeitraum einen sehr festen Sitz, passend zu Tackern von AEG, Bosch, Black und Decker, Buama, Esco, Kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft, Inhalt der Verkaufspackung: 1000 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.192
Artikeltyp Zubehör
Dicke (D) mm 1,08
Breite (b) (mm) 6
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 80
Länge (l) (mm) 19
Klammerlänge (mm) 19

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen