Schmalrückenklammer Typ 55 geharzt 6 x 1,08 x 30 mm 1000er-Pack

Artikelnummer: Z00186434
EAN: 3165140084246
Herstellernummer: 2609200224
Bosch
Schmalrückenklammer Typ 55 geharzt 6 x 1,08 x 30 mm 1000er-Pack
UVP: 11,65 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 7,39 € VE 1000 Stück Netto 6,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Schmalrückenklammer Typ 55 geharzt 6 x 1,08 x 30 mm 1000er-Pack

  • Geharzt
  • Größe:
    • Breite: 6 mm
    • Dicke: 1,08 mm
    • Länge: 30 mm
  • Schmalrückenklammern dringen tief ein und bieten damit besonders festen Sitz bei wenig auffallenden Klammerrücken
  • Geeignet für das Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen in Verbindung mit Fugen- oder Profilholzkrallen
  • Der Harzüberzug bietet durch seine Klebewirkung auch bei Belastung über längeren Zeitraum einen sehr festen Sitz
  • Passend zu Tackern von AEG, Bosch, Black und Decker, Buama, Esco, Kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft
  • Inhalt der Verkaufspackung: 1000 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.355
Artikeltyp Zubehör
Dicke (D) mm 1,08
Breite (b) (mm) 6
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 37
Abmessung Breite (mm) 80
Länge (l) (mm) 30
Klammerlänge (mm) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen