Feinsäge L.300mm 12 Zähne/Inch 0.7mm dick feine Verzahnung Stanley

Artikelnummer: Z00049577
EAN: 3253562172044
Herstellernummer: 2-17-204
Stanley
Feinsäge L.300mm 12 Zähne/Inch 0.7mm dick feine Verzahnung Stanley
Inkl. Steuern: 17,23 € VE 1 Stück Netto 14,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ein komplettes Programm für vielseitige Einsatzmöglichkeiten · ideal für alle Holztypen, Laminate, Plastik- und Kunststoffrohre · robuste Zahnung für saubere Schnitte · 0,7 mm dickes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision · feine Zahnung Sägeblatt abgerundet und gezahnt · Unterstützung beim Schnittbeginn · ergonomischer Handgriff mit Fingeraussparung, nützlich für höhere Kontrolle beim Schnittbeginn Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort Handgriff aus schlagfestem ABS Kunststoff - robust und haltbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähne per Zoll 11
Blattstärke (mm) 0,7
Blattlänge (mm) 300
Griff Kunststoffgriff

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen