Polierschleifstift, Ø 12 x 20 mm, Schaft-Ø 6 mm

Artikelnummer: Z00418492
EAN: 4007220145296
Pferd
Polierschleifstift, Ø 12 x 20 mm, Schaft-Ø 6 mm
Inkl. Steuern: 4,37 € VE 1 Stück Netto 3,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Polierschleifstifte

Poliflex® Gummibindung G-weich, Korn 120. - Für eine besonders feine Politur (für Kanten und raue Flächen nicht geeignet) - Zum Mattieren, Bearbeiten von Behältern und Apparaten aus rostfreiem und säurebeständigem Stahl, Bunt- und Leichtmetallen und Kunststoffen - Polieren von Press- und Spritzgussformen - Anbringen optischer Effekte an nichtrostenden Behältern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 6
Kopf-Ø x Kopfhöhe (mm) 12 x 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen