Polierschleifstift, Ø 15 x 25 mm, Schaft-Ø 6 mm

Artikelnummer: Z00418493
EAN: 4007220145418
Pferd
Polierschleifstift, Ø 15 x 25 mm, Schaft-Ø 6 mm
Inkl. Steuern: 4,43 € VE 1 Stück Netto 3,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Polierschleifstifte

Poliflex® Gummibindung G-weich, Korn 120. - Für eine besonders feine Politur (für Kanten und raue Flächen nicht geeignet) - Zum Mattieren, Bearbeiten von Behältern und Apparaten aus rostfreiem und säurebeständigem Stahl, Bunt- und Leichtmetallen und Kunststoffen - Polieren von Press- und Spritzgussformen - Anbringen optischer Effekte an nichtrostenden Behältern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 6
Kopf-Ø x Kopfhöhe (mm) 15 x 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen