PFERD Polierschleifstift, Ø 25 x 25 mm, Schaft-Ø 6 mm

Artikelnummer: Z00418495
EAN: 4007220145708
PFERD Polierschleifstift, Ø 25 x 25 mm, Schaft-Ø 6 mm
Brutto Set-Preis 4,37 € Netto 3,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Polierschleifstifte

Poliflex® Gummibindung G-weich, Korn 120. - Für eine besonders feine Politur (für Kanten und raue Flächen nicht geeignet) - Zum Mattieren, Bearbeiten von Behältern und Apparaten aus rostfreiem und säurebeständigem Stahl, Bunt- und Leichtmetallen und Kunststoffen - Polieren von Press- und Spritzgussformen - Anbringen optischer Effekte an nichtrostenden Behältern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø 6 Millimeter
Kopf-Ø x Kopfhöhe 25 x 25 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]