• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

wiha Feinschraubendreher Set PicoFinish Sechskant-Kugelkopf 6-tlg. (00536)

1 Garnitur pro Packung
34,20 €

Netto 28,74 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Material Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Serie 264P K6
Gewicht 229 Gramm
Inhalt 6 teilig
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Klinge:Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Griff:Wiha PicoFinish-Griff für gefühlvolles und schnelles Schrauben.

Anwendung:Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in Elektronik, Feinmechanik, Modellbau und Hobby.

Extra:Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen.Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

  • 1 x Feinschraubendreher PicoFinish Sechskant (00520) 0,9 x 40 mm, 0.035"
  • 1 x Feinschraubendreher PicoFinish Sechskant-Kugelkopf (00531) 1,3 x 40 mm, 0.05"
  • 1 x Feinschraubendreher PicoFinish Sechskant-Kugelkopf (00532) 1,5 x 50 mm
  • 1 x Feinschraubendreher PicoFinish Sechskant-Kugelkopf (00533) 2,0 x 50 mm
  • 1 x Feinschraubendreher PicoFinish Sechskant-Kugelkopf (00534) 2,5 x 60 mm
  • 1 x Feinschraubendreher PicoFinish Sechskant-Kugelkopf (00535) 3,0 x 60 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben