Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FELCO Baumsäge Nr.621 240mm impulsgehärt. Sägeblatt

Artikelnummer
Z19800872
EAN
783929100593
Herstellernummer
621
Marke
FELCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
48,99 € 41,17 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19800872
EAN
783929100593
Herstellernummer
621
Marke
FELCO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ast-Ø8,0 Zentimeter
Ausführung24 cm
BezeichnungNr.621
BlattabmessungL 240 Millimeter
Bruttobreite130.000 Millimeter
Bruttogewicht.379 Kilogramm
Bruttohöhe65.000 Millimeter
Bruttolänge230.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Gewicht.345 Kilogramm
GriffmaterialKunststoff
Länge42,0 cm
MaterialMetall
ProduktausführungBaumsäge
Schutzisoliert 1000 Vnein
Sägeblattlänge240 Millimeter
VDE geprüftnein
Werks-Nr.621
Zolltarifnummer82021000
Zu bearbeitender WerkstoffHolz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

FELCO
Felco-Baumsäge Nr.621
  • empfohlen für das Schneiden und Stutzen aller Hölzer
  • Sägeblatt mit ziehendem Schnitt und außerordentlicher Härte sowie Langlebigkeit
  • wartungsfrei
  • Kunststoffgriff
  • sauberer Schnitt für eine rasche Vernarbung der Schnittwunden
  • Verschleißteile können ausgetauscht werden
  • Etui mit abnehmbarer Gürtelschlaufe
  • 24cm Sägeblatt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente