Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FELCO Pflückschere Nr.310 hoher Bedienkomfort

Artikelnummer
Z19810690
EAN
783929100388
Herstellernummer
310
Marke
FELCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
17,99 € 15,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19810690
EAN
783929100388
Herstellernummer
310
Marke
FELCO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ast-Ø1,0 Zentimeter
AusführungGartenschere
BezeichnungNr. 310
Bruttobreite65.000 Millimeter
Bruttogewicht.115 Kilogramm
Bruttohöhe20.000 Millimeter
Bruttolänge258.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Gewicht.110 Kilogramm
Internet BildunterschriftPflückschere Nr.310
Länge18,5 cm
MaßeL 14,5 cm
ProduktausführungGartenschere
VerwendungSchneiden von dünneren Zweigen, Blumen und Früchten
Werks-Nr.310
Zolltarifnummer82015000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

FELCO
Pflückschere Nr.310
  • zum Pflücken von Blumen und Früchten, sowie zum Schneiden von dünneren Zweigen (Reben, Pflanzen, Ranken usw.)geeignet
  • geringes Gewicht für leichte und ermüdungsfreie Handhabung
  • Schneidkopf aus gehärtetem, rostfreiem Stahl für außerordentliche Langlebigkeit
  • weniger Kraftaufwand dank biegsamer Feder
  • Verschlußklinke für einfaches Öffnen und Schließen mit einer Hand
  • hoher Bedienkomfort für alle Handtypen dank ergonomischen Griffen
  • Vorrichtung für Riemen
  • schlanker Schneidkopf für einfacheren Zugang zu den Zweigen
  • Ausführung 185 mm
  • Gewicht 112 g
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente