Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FELCO Schere Nr.9 Länge:210mm, 245g

Artikelnummer
Z19786040
EAN
783929100074
Herstellernummer
9
Marke
FELCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
52,99 € 44,53 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19786040
EAN
783929100074
Herstellernummer
9
Marke
FELCO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ast-Ø2,5 Zentimeter
Ausführungfür Linkshänder
BezeichnungNr. 9
Bruttobreite95.000 Millimeter
Bruttogewicht.288 Kilogramm
Bruttohöhe29.000 Millimeter
Bruttolänge284.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303081
Gewicht.252 Kilogramm
GriffmaterialKunststoff
Internet BildunterschriftFelco Schere Nr.9
Länge21cm
MaterialAluminium
MaßeL 21 cm
Werks-Nr.9
Zolltarifnummer82015000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

FELCO
Felco-Schere Nr.9
  • manuelle Spitzenbaum-, Reb- und Gartenschere
  • empfohlen für alle Arten von Schneiden
  • kunststoffüberzogene Griffe
  • Präzisionseinstellungssystem für Klinge und Gegenklinge, Puffer und Stoßdämpfer, Saftrille und Drahtabschneider
  • widerstandsfähiger und leistungsfähiger Schneidkopf
  • Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung
  • Verschleißteile können ausgetauscht werden
  • Ausführung: 210 mm
  • Gewicht: 245 g
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente