Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Fellowes Deckblätter Fantasie - A4, PP, transparent, 50 Stück

Artikelnummer
Z21669015
EAN
0077511535062
Herstellernummer
FW5350601
Marke
Fellowes
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
16,80 € 14,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669015
EAN
0077511535062
Herstellernummer
FW5350601
Marke
Fellowes

Technische Daten

AusführungFantaisie
Farbetransparent mit Linienmuster
FormatA4
Inhalt50 Stück
MaterialPolypropylen
Stärke500 mym
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fellowes A4 Polypropylen Deckblätter sind die umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen PVC Deckblättern. Deckblatt Fantaisie. Material und Oberfläche: PP. Verwendung für Papierformate: A4. Stärke/Gewicht: 500 mym. Farbe: transparent mit Linienmuster. Ausführung des Inhalts der Packung: 50 St./Commercial Verpackung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account