Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Fellowes Laminierfolie SuperQuick - A4, glänzende, 80 Mikron, 100 Blatt

Artikelnummer
Z21669140
EAN
0077511544002
Herstellernummer
FW5440001
Marke
Fellowes
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
13,07 € 10,98 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669140
EAN
0077511544002
Herstellernummer
FW5440001
Marke
Fellowes

Technische Daten

AusführungFolientasche für Heiß-Laminator
Farbetransparent
FormatA4
Inhalt100 Stück
MaterialPlastik, glänzend
Stärke2 x 80 Mikron
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fellowes SuperQuick™ Laminierfolien sind an der langen Seite versiegelt und werden quer in das Laminiergerät eingelegt. So laminieren Sie bis zu 30% schneller! Diese glänzenden Folien im Format A4 sind in den Folienstärken 80 und 125 Mikron erhältlich und bieten Ihren Dokumenten einen Standard bzw. erweiterten Schutz. Sie eignen sich ideal für Notizen, Speisekarten, Aushänge, Lehrmittel und alle häufig verwendeten Dokumente. Da die lange Seite versiegelt ist, eignen sich diese Folien nur zur Verwendung mit A3 Laminiergeräten. Fellowes Laminierfolien gewährleisten 100% staufreies Laminieren in Verwendung mit Fellowes Laminiergeräten. - Laminierfolie SuperQuick(TM). Material und Oberfläche: Plastik, glänzend. Stärke der Folie: 80 mym. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 216 x 303 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Blatt.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account