Bimetallthermometer Anzeige- bereiche 0 °C bis 60 °C Tauchschaftl. in mm 100

Artikelnummer: Z00323085
EAN: 4047322091497
Herstellernummer: 4605
Bimetallthermometer Anzeige- bereiche 0 °C bis 60 °C Tauchschaftl. in mm 100
Inkl. Steuern: 11,97 € VE 1 Stück Netto 10,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bimetallthermometer Anzeige- bereiche 0 °C bis 60 °C Tauchschaft- länge in mm 100 / Anwendung: Heizung, Sanitär, allgemeine Anwendungen. / Schutzrohr aufgeklemmt (abnehmbar), Kupferlegierung / Weitere Angaben Datenblatt TM 46.02 / Gewinde G 1/2 / Anzeige-bereiche 0 °C bis 60 °C / Tauchschaft-länge in mm 100 / Durchmesser in mm 63 / Sichtscheibe Acrylglas / Gehäuse Kunststoff / Anzeigekorrektur am Tauchschaftende (Ø 9 mm) / Betriebsdruck max. 6 bar (am Schutzrohr)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tauchschaftlänge in mm 100
Durchmesser in mm 63
Betriebsdruck max. 6 bar (am Schutzrohr)
Anzeigekorrektur am Tauchschaftende (D 9 mm)
Anzeigebereiche 0 °C bis +60 °C
Gehäuse Kunststoff
Sichtscheibe Acrylglas
Schutzrohr aufgeklemmt (abnehmbar), Kupferlegierung
Gewinde G 1/2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen