Bimetallthermometer Anzeige- bereiche 0 °C bis 120 °C Tauchschaftl. in mm 60

Artikelnummer: Z00323090
EAN: 4047322091596
Herstellernummer: 4614
Bimetallthermometer Anzeige- bereiche 0 °C bis 120 °C Tauchschaftl. in mm 60
Inkl. Steuern: 6,68 € VE 1 Stück Netto 5,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bimetallthermometer Anzeige- bereiche 0 °C bis 120 °C Tauchschaft- länge in mm 60 / Anwendung: Heizung, Sanitär, allgemeine Anwendungen. / Schutzrohr aufgeklemmt (abnehmbar), Kupferlegierung / Weitere Angaben Datenblatt TM 46.02 / Gewinde G 1/2 / Anzeige-bereiche 0 °C bis 120 °C / Tauchschaft-länge in mm 60 / Durchmesser in mm 80 / Sichtscheibe Acrylglas / Gehäuse Kunststoff / Anzeigekorrektur am Tauchschaftende (Ø 9 mm) / Betriebsdruck max. 6 bar (am Schutzrohr)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tauchschaftlänge in mm 60
Sichtscheibe Acrylglas
Anzeigekorrektur am Tauchschaftende (D 9 mm)
Gehäuse Kunststoff
Gewinde G 1/2
Anzeigebereiche 0 °C bis +120 °C
Durchmesser in mm 80
Schutzrohr aufgeklemmt (abnehmbar), Kupferlegierung
Betriebsdruck max. 6 bar (am Schutzrohr)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen