Bimetallthermometer Anzeige- bereiche 0 °C bis 120 °C Tauchschaftl. in mm 160

Artikelnummer: Z00323103
EAN: 4047322098755
Herstellernummer: 5212
Riegler
Bimetallthermometer Anzeige- bereiche 0 °C bis 120 °C Tauchschaftl. in mm 160
Inkl. Steuern: 51,90 € VE 1 Stück Netto 43,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bimetallthermometer Anzeige- bereiche 0 °C bis 120 °C Tauchschaft- länge in mm 160 / Anwendung: Vielseitiger Einsatz im Industriebereich. / Es ist kein Schutzrohr erforderlich. / Weitere Angaben Datenblatt TM 52.01 / Gehäuse und Ring CrNi-Stahl / Gewinde G 1/2 / Anzeige-bereiche 0 °C bis 120 °C / Tauchschaft-länge in mm 160 / Durchmesser in mm 100 / Sichtscheibe Instrumentenflachglas / Anzeigekorrektur Verstellzeiger / Tauchschaft Ø 8 mm, CrNi-Stahl 1.4571 / Betriebsdruck max. 25 bar (am Tauchschaft)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tauchschaft D 8 mm, CrNi-Stahl 1.4571
Tauchschaftlänge in mm 160
Durchmesser in mm 100
Betriebsdruck max. 25 bar (am Tauchschaft)
Anzeigekorrektur Verstellzeiger
Anzeigebereiche 0 °C bis +120 °C
Sichtscheibe Instrumentenflachglas
Gehäuse und Ring CrNi-Stahl
Gewinde G 1/2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen