Bimetallthermometer Anzeige- bereiche 0 °C bis 250 °C Tauchschaftl. in mm L 2...

Artikelnummer: Z00323121
EAN: 4047322099097
Herstellernummer: 5245
Riegler
Bimetallthermometer Anzeige- bereiche 0 °C bis 250 °C Tauchschaftl. in mm L 2...
Inkl. Steuern: 30,86 € VE 1 Stück Netto 25,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bimetallthermometer Anzeige- bereiche 0 °C bis 250 °C Tauchschaft- länge in mm L 2 = 43 mm / Anwendung: Vielseitiger Einsatz im Maschinen-, Behälter-, Rohrleitungs- und Apparatebau, Heiztechnik. / Ein Schutzrohr ist erforderlich. / Weitere Angaben Datenblatt TM 52.01 / Gehäuse und Ring CrNi-Stahl / Bitte dazu auswählen Schutzrohr (abnehmbar) mit Feststellschraube / Anschluss glatt, mit Bund für Schutzrohr, Ø 18 mm / Anzeige-bereiche 0 °C bis 250 °C / Tauchschaft-länge in mm L 2 = 43 mm / Durchmesser in mm 100 / Sichtscheibe Instrumentenflachglas / Anzeigekorrektur Verstellzeiger / Tauchschaft Ø 8 mm, CrNi-Stahl / Betriebsdruck max. 25 bar (am Schutzrohr)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tauchschaft D 8 mm, CrNi-Stahl
Tauchschaftlänge in mm L 2 = 43 mm
Durchmesser in mm 100
Bitte dazu auswählen Schutzrohr (abnehmbar) mit Feststellschraube
Betriebsdruck max. 25 bar (am Schutzrohr)
Anzeigekorrektur Verstellzeiger
Anzeigebereiche 0 °C bis +250 °C
Anschluss glatt, mit Bund für Schutzrohr, D 18 mm
Sichtscheibe Instrumentenflachglas
Gehäuse und Ring CrNi-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen