Bimetallthermometer Anzeige- bereiche -30 °C bis 50 °C Tauchschaftl. in mm pa...

Artikelnummer: Z00323105
EAN: 4047322098786
Herstellernummer: 5221
Bimetallthermometer Anzeige- bereiche -30 °C bis 50 °C Tauchschaftl. in mm pa...
Inkl. Steuern: 19,52 € VE 1 Stück Netto 16,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bimetallthermometer Anzeige- bereiche -30 °C bis 50 °C Tauchschaft- länge in mm passend für ein / Anwendung: Vielseitiger Einsatz im Maschinen-, Behälter-, Rohrleitungs- und Apparatebau, Heiztechnik. / Ein Schutzrohr ist erforderlich. / Weitere Angaben Datenblatt TM 52.01 / Gehäuse und Ring CrNi-Stahl / Bitte dazu auswählen Schutzrohr (abnehmbar) mit Feststellschraube / Anschluss glatt, mit Bund für Schutzrohr, Ø 18 mm / Anzeige-bereiche -30 °C bis 50 °C / Tauchschaft-länge in mm passend für ein / Durchmesser in mm 63 / Sichtscheibe Instrumentenflachglas / Anzeigekorrektur Verstellzeiger / Tauchschaft Ø 8 mm, CrNi-Stahl / Betriebsdruck max. 25 bar (am Schutzrohr)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sichtscheibe Instrumentenflachglas
Anzeigebereiche -30 °C bis +50 °C
Durchmesser in mm 63
Anzeigekorrektur Verstellzeiger
Gehäuse und Ring CrNi-Stahl
Bitte dazu auswählen Schutzrohr (abnehmbar) mit Feststellschraube
Tauchschaftlänge in mm passend für ein
Betriebsdruck max. 25 bar (am Schutzrohr)
Tauchschaft D 8 mm, CrNi-Stahl
Anschluss glatt, mit Bund für Schutzrohr, D 18 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen