Fenstergriff 1003 7mm VK 35mm vorstehend Alu F1 mit Rastung

Artikelnummer: Z00033237
EAN: 4006632202627
Herstellernummer: 1003103501
Fenstergriff 1003 7mm VK 35mm vorstehend Alu F1 mit Rastung
Inkl. Steuern: 7,22 € VE 1 Stück Netto 6,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium · mit Rastung · Nocken-Ø 10 mm · 7 mm Vierkantstift · 35 mm vorstehend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiftvorstand (mm) 35
Oberfläche F1 naturfarbig
Nocken-Ø (mm) 10
Material Aluminium
Vierkant (mm) 7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen