edi Fenstergriff Standard 1003A 7 mm VK 35mm vorstehend Alu F1 m. Druckzylinder

Artikelnummer: Z00033242
EAN: 4006632202634
Herstellernummer: 1003203501
edi Fenstergriff Standard 1003A 7 mm VK 35mm vorstehend Alu F1 m. Druckzylinder
Brutto Set-Preis 11,28 € Netto 9,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

abschließbar · Aluminium · mit Druckzylinder und 1 Schlüssel (immer gleichschließend) · mit Rastung · Nocken-Ø 10 mm · 7 mm Vierkantstift ·35 mm vorstehend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiftvorstand 35 Millimeter
Nocken-Ø 10 Millimeter
Material Aluminium
Vierkant 7 Millimeter
Oberfläche F1 naturfarbig

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]