Fenstergriff Standard 1003A 7 mm VK 35mm vorstehend Alu F2 mit Druckzylinder

Artikelnummer: Z00033243
EAN: 4006632198807
Herstellernummer: 1003203502
Fenstergriff Standard 1003A 7 mm VK 35mm vorstehend Alu F2 mit Druckzylinder
Inkl. Steuern: 12,50 € VE 1 Stück Netto 10,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

abschließbar · Aluminium · mit Druckzylinder und 1 Schlüssel (immer gleichschließend) · mit Rastung · Nocken-Ø 10 mm · 7 mm Vierkantstift ·35 mm vorstehend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiftvorstand (mm) 35
Oberfläche F2 neusilberfarbig
Nocken-Ø (mm) 10
Material Aluminium
Vierkant (mm) 7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen