EDI Fenstergriff 1003/2035 Alu. F12 35mm abschl.

Artikelnummer:  
Z00033244 
EAN:  
4006632202641 
Herstellernummer:  
1003203512 
Marke:  
edi 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

12,00 €

Netto 10,08 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung abschließbar
Farb-Nr. F12
Grifflänge 110 Millimeter
Lochabstand 43 Millimeter
Material Aluminium
Modell 1003/2035
Nocken-Ø 10 Millimeter
Oberfläche weiß
Prüfung RAL-GZ 607/9
Sockelbreite 30 Millimeter
Sockelhöhe 65 Millimeter
Sockelstärke 12,5 Millimeter
Stiftvorstand 35 Millimeter
Vierkant 7 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

abschließbar · Aluminium · mit Druckzylinder und 1 Schlüssel (immer gleichschließend) · mit Rastung · Nocken-Ø 10 mm · 7 mm Vierkantstift ·35 mm vorstehend 28.02
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben