FSB Fenstergriff 34 1076 VA 6204 30mm m.Rastung

Artikelnummer:  
Z00035694 
EAN:  
4015354014722 
Herstellernummer:  
0 34 1076 00809 6204 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

51,80 €

Netto 43,53 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung mit Rastung
Farb-Nr. 6204
Grifflänge 125 Millimeter
Lochabstand 43 Millimeter
Material Edelstahl
Modell 34 1076
Nocken-Ø 10 Millimeter
Oberfläche fein matt 6204
Prüfung RAL-RG 607/9
Rastung 90 Grad
Sockelbreite 32,5 Millimeter
Sockelhöhe 70 Millimeter
Sockelstärke 14 Millimeter
Stiftvorstand 30 Millimeter
Vierkant 7 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit Rastung und 10 mm Nocken · Vierkant 7 mm · 30 mm vorstehend · Rosettenmaß 32,5 x 70 mm · Lochabstand 43 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben