FSB Fenstergriff 3423 7mm VK 30mm vorstehend Edelstahl fein matt U-Form mit Rastung

Artikelnummer: Z00033234
EAN: 4015354053691
Herstellernummer: 0 34 1023 00809 6204
FSB Fenstergriff 3423 7mm VK 30mm vorstehend Edelstahl fein matt U-Form mit Rastung
Inkl. Steuern: 48,53 € VE 1 Stück Netto 40,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rastung · Nocken-Ø 10 mm · 7 mm Vierkantstift · 30 mm vorstehend · Rosettenmaß 32,5 x 70 mm · Grifflänge 123 mm · Lochabstand 43 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lochabstand 43 Millimeter
Stiftvorstand 30 Millimeter
Vierkant 7 Millimeter
Material Edelstahl
Grifflänge 123 Millimeter
Nocken-Ø 10 Millimeter
Oberfläche fein matt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen