Fenstergriff 111FG.6 13 VK7mm vorsteh.Stift-L.30mm 90Grad-Rastung rapsgelb

Artikelnummer: Z00030960
EAN: 4014885215196
Herstellernummer: 111FG.6 13
Fenstergriff 111FG.6 13 VK7mm vorsteh.Stift-L.30mm 90Grad-Rastung rapsgelb
Inkl. Steuern: 13,39 € VE 1 Stück Netto 11,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fenstergriff Modell 116 aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 120 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf Anfrage). Vormontiert auf Ovalrosette 65 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Lieferung ohne Befestigungsschrauben. Artikel: HEWI 111FG.6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 7 Millimeter
Nocken-Ø 10 Millimeter
Farbe rapsgelb
Stiftvorstand 35 Millimeter
Material Kunststoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen