Fenstergriff 111FG.6 99 VK7mm vorsteh.Stift-L.30mm 90Grad-Rastung reinweiß

Artikelnummer: Z00030946
EAN: 4014884643068
Herstellernummer: 111FG.6 99
Fenstergriff 111FG.6 99 VK7mm vorsteh.Stift-L.30mm 90Grad-Rastung reinweiß
Inkl. Steuern: 15,01 € VE 1 Stück Netto 12,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 120 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Ovalrosette 65 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Lieferung ohne Befestigungsschrauben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiftvorstand (mm) 30
Nocken-Ø (mm) 10
Modell 111FG.6 99
Material Kunststoff
Farbe reinweiß
Vierkant (mm) 7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen