Fenstergriff 162XAFG.2 VK 7mm vorstehende Stiftlänge 30mm 90Grad-Rastung VA matt

Artikelnummer: Z00030913
EAN: 4014885117483
Herstellernummer: 162XAFG.2
Fenstergriff 162XAFG.2 VK 7mm vorstehende Stiftlänge 30mm 90Grad-Rastung VA matt
Inkl. Steuern: 59,00 € VE 1 Stück Netto 49,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Edelstahlrundrohr im Gehrungsschnitt (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Ovalrosette 71 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Edelstahl (1.4301), Wandstärke 1,5 mm. Lieferung ohne Befestigungsschrauben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiftvorstand (mm) 30
Oberfläche Edelstahl matt-geschliffen
Nocken-Ø (mm) 10
Material Edelstahl
Vierkant (mm) 7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen