Fenstergriff abschl.111FGA.1 99 VK7mm vorsteh.Stift-L.30mm reinweiß gleichschl.

Artikelnummer: Z00031237
EAN: 4014884644331
Herstellernummer: 111FGA.1 99
Fenstergriff abschl.111FGA.1 99 VK7mm vorsteh.Stift-L.30mm reinweiß gleichschl.
Inkl. Steuern: 94,05 € VE 1 Stück Netto 79,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 130 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend. Der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040. Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 77 x 35 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung. Prüfung gemäß RAL-RG 607/9. incl. 2 Schlüssel gleichschließend: alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar, Schließung 2W005

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiftvorstand (mm) 30
Nocken-Ø (mm) 10
Material Kunststoff
Farbe reinweiß
Vierkant (mm) 7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen