HEWI Fenstergriff abschl.162PCFGA.2 99 VK7mm vorsteh.Stift-L.30mm 90Grad-R.reinweiß

Artikelnummer:  
Z00030975
EAN:  
4014885116240
Herstellernummer:  
162PCFGA.2 99
Marke: 
HEWI
HEWI

Artikel aktuell nicht lieferbar

96,00 €

Netto 80,67 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Material Kunststoff
Nocken-Ø 10 Millimeter
Farbe reinweiß
Stiftvorstand 30 Millimeter
Grifflänge 135 Millimeter
Sockelbreite 35 Millimeter
Vierkant 7 Millimeter
Sockelstärke 23 Millimeter
Rastung 90 Grad
Anschlagrichtung DIN links / rechts
Prüfung RAL-GZ 607/9
Farb-Nr. 99
Modell 162PCFGA.2 30mm
Sockelhöhe 76,5 Millimeter
Griff-Ø 21,3 Millimeter
Ausführung abschließbar
Oberfläche 99 reinweiß
Lochabstand 43 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

aus Polyamid, Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 77 x 35 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung. Prüfung gemäß RAL-RG 607/9. Incl. 2 Schlüssel. Gleichschließend: alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar, Schließung 2W005
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben