HOPPE Fenstergriff Amsterdam 1400/US950 7mm Vollstift L.40mm Alu matt F1-2 abschließb

Artikelnummer: Z00029466
EAN: 4012789323801
Herstellernummer: 2994643
HOPPE Fenstergriff Amsterdam 1400/US950 7mm Vollstift L.40mm Alu matt F1-2 abschließb
Brutto Set-Preis 68,15 € Netto 57,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fenstergriff Secu100® + Secustik® abschließbar, erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 1627-1630 (WK1-6) ∙ Voll-Abdeckung ∙ Zamak-Rosette mit Stütznocken ∙ 7 mm Vollstift ∙ Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung ∙ Druckzylinder mit Wendeschlüssel ∙ selbstständige Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und Verdrehen des Vierkantstiftes von außen ∙ mit Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 7 Millimeter
Oberfläche Alu F1-2
Vierkantlänge 40 Millimeter
Material Aluminium
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]