Fenstergriff Amsterdam 1400/US950 7mm Vollstift Länge 32mm Alu F1 abschließbar

Artikelnummer: Z00029461
EAN: 4012789345667
Herstellernummer: 3035760
Fenstergriff Amsterdam 1400/US950 7mm Vollstift Länge 32mm Alu F1 abschließbar
Inkl. Steuern: 68,20 € VE 1 Stück Netto 57,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fenstergriff Secu100® + Secustik® abschließbar
  • erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 1627-1630 (WK1-6)
  • Voll-Abdeckung
  • Zamak-Rosette mit Stütznocken
  • 7 mm Vollstift ∙ Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung
  • Druckzylinder mit Wendeschlüssel
  • selbstständige Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und Verdrehen des Vierkantstiftes von außen
  • mit Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 7 Millimeter
Oberfläche Alu F1
Vierkantlänge 32 Millimeter
Material Aluminium
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen