Fenstergriff Amsterdam E0400/US956 7mm Vollstift Länge 40mm Edelstahl matt

Artikelnummer: Z00029455
EAN: 4012789754919
Herstellernummer: 1980848
Fenstergriff Amsterdam E0400/US956 7mm Vollstift Länge 40mm Edelstahl matt
Inkl. Steuern: 43,73 € VE 1 Stück Netto 36,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fenstergriff Secustik® geprüft nach RAL-RG 607/9, erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 ∙ Voll-Abdeckung ∙ Kunststoff-Rosette mit Stütznocken ∙ 7 mm Vollstift ∙ Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung ∙ selbstständige Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und Verdrehen des Vierkantstiftes von außen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche F69 matt
Material Edelstahl
Vierkant (mm) 7
Vierkantlänge (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen