Fenstergriff Amsterdam E1400Z/US950S 7mm Vollstift L.40mm VA matt abschließbar

Artikelnummer: Z00029469
EAN: 4012789375954
Herstellernummer: 3085361
Hoppe
Fenstergriff Amsterdam E1400Z/US950S 7mm Vollstift L.40mm VA matt abschließbar
Inkl. Steuern: 115,20 € VE 1 Stück Netto 96,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fenstergriff Secu100® + Secustik® abschließbar, erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 1627-1630 (WK1-6) ∙ Voll-Abdeckung ∙ Zamak-Rosette mit Stütznocken ∙ 7 mm Vollstift ∙ Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung ∙ Druckzylinder mit Wendeschlüssel ∙ selbstständige Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und Verdrehen des Vierkantstiftes von außen ∙ mit Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche F69 matt
Material Edelstahl
Vierkant (mm) 7
Vierkantlänge (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen