Fenstergriff London O13/U34 Alu.F1 VK-L.32mm Ku.Rosette m.10mm Nocken

Artikelnummer: Z00035690
EAN: 4012789487510
Herstellernummer: 790609
Hoppe
Fenstergriff London O13/U34 Alu.F1 VK-L.32mm Ku.Rosette m.10mm Nocken
Inkl. Steuern: 7,70 € VE 1 Stück Netto 6,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fenstergriff geprüft nach RAL-RG 607/9 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff Rosette mit Stütznocken 10 mm · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche Alu F1
Nocken-Ø (mm) 10
Material Aluminium
Vierkant (mm) 7
Vierkantlänge (mm) 32

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen