Fenstergriff Marseille O138/US956/EO138/US956 Alu.F1 abschließbar VK-L.32mm

Artikelnummer: Z00035684
EAN: 4012789064988
Herstellernummer: 2547886
Hoppe
Fenstergriff Marseille O138/US956/EO138/US956 Alu.F1 abschließbar VK-L.32mm
Inkl. Steuern: 71,23 € VE 1 Stück Netto 59,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fenstergriff Secustik® geprüft nach RAL-RG 607/9 erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL/RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff Rosette mit Stütznocken 10 mm · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · selbstständige Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und Verdrehen des Vierkantstiftes von außen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche Alu F1
Nocken-Ø (mm) 10
Material Aluminium
Vierkant (mm) 7
Vierkantlänge (mm) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen