HOPPE Fenstergriff New York 0810/U10 32mm vorstehend abschließbar F8707 dunkelbraun

Artikelnummer: Z00029419
EAN: 4012789517743
Herstellernummer: 3285380
HOPPE Fenstergriff New York 0810/U10 32mm vorstehend abschließbar F8707 dunkelbraun
Inkl. Steuern: 4,45 € VE 1 Stück Netto 3,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geprüft nach RAL-RG 607/9 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
Vierkantlänge 32 Millimeter
Oberfläche F8707 dunkelbraun
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen