Fenstergriff New York 0810/U76 32mm vorstehend abschließbar Alu F1 naturfarbig

Artikelnummer: Z00029421
EAN: 4012789518054
Herstellernummer: 3285726
Fenstergriff New York 0810/U76 32mm vorstehend abschließbar Alu F1 naturfarbig
Inkl. Steuern: 6,01 € VE 1 Stück Netto 5,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · schmale Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Bodenrastung mit positionsgenauer Raststellung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche F1 naturfarbig
Material Aluminium
Vierkantlänge (mm) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen