HOPPE Fenstergriff New York 0810/U76 32mm vorstehend abschließbar Alu F9 Stahl VK 7mm

Artikelnummer: Z00029422
EAN: 4012789518061
Herstellernummer: 3285734
HOPPE Fenstergriff New York 0810/U76 32mm vorstehend abschließbar Alu F9 Stahl VK 7mm
Inkl. Steuern: 6,43 € VE 1 Stück Netto 5,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · schmale Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Bodenrastung mit positionsgenauer Raststellung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche F9 Stahl
Material Aluminium
Vierkantlänge 32 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen